Merit 08834137101 | Mob Mop 1 İnç X 5/8 İnç 30000 80 Kum | 30tr70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834137101 Flap Tekerleği 1 İnç x 5/8 İnç 30000 80 Kum | AF9TCQ 30TR70

MERIT 08834137101 Mop Zımpara 1 İnç x 5/8 İnç 30000 80 Grit

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9TCQ Model: 08834137101Çapraz Referans: 30TR70
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
€6.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeSeramik
Aşındırıcı TipKaplanmış
Çap1"
sınıfOrta
Kumtaşı80
Maks. RPM30,000
Şaft Boyutu1 / 4 "
Sap TipiDüz
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.79
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.59
HS kodu6805305000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeÇapYüz genişliğisınıfKumtaşıMaks. RPMŞaft BoyutuÜcret
MERIT 08834123033 Kaplamalı Montajsız Flap Wheel, 60 Grit Seramik, 6 İnç Çap, 2 İnç Alın Genişliği | CH6HLK 2KNF6 08834123033Seramik6"2"Orta606000 rpm-€72.11
MERIT 08834123036 Kaplamalı Monte edilmemiş Flap Wheel, 120 Grit Seramik, 6 İnç Çap, 2 İnç Alın Genişliği | CH6HLM2KNF8 08834123036Seramik6"2"İnce1206000 rpm-€76.85
MERIT 08834123073 Kaplamalı Montajsız Flap Wheel, 80 Grit Seramik, 8 İnç Çap, 1 İnç Alın Genişliği | CH6HLN 2KNG1 08834123073Seramik8"1"Orta804500 rpm-€129.98
MERIT 08834137475 Saplı Mop Zımpara, Kaplamalı, Düz, Alüminyum Oksit, 3/8 İnç Dia. | CH6HLU 3RE11 08834137475Aluminyum oksit3 / 8 "3 / 8 "Çok iyi32040000 RPM1 / 8 "€11.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834137101 Mop Zımpara 1 İnç x 5/8 İnç 30000 80 Grit
€6.86 / Adet