Merit 08834149833 | Mob Mop 3 İnç X 1/2 İnç 20000 40 Kum | 30tr77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834149833 Flap Wheel 3 inch x 1/2 inch 20000 40 Grit | AF9TCY 30TR77

MERIT 08834149833 Flap Wheel 3 inch x 1/2 inch 20000 40 Grit

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9TCY Model: 08834149833Çapraz Referans: 30TR77
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
€9.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipKaplanmış
Çap3"
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı40
Maks. RPM20,000
Şaft Boyutu1 / 4 "
Sap TipiDüz
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.18
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu6805300000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834149833 Flap Wheel 3 inch x 1/2 inch 20000 40 Grit
€9.12 / Adet