Merit 08834166321 | Yüzey İyileştirme Diski 3 İnç Çok İnce | 32ux47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834166321 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç Çok İnce | AG3CKC 32UX47

MERIT 08834166321 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç Çok İnce

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3CKC Model: 08834166321Çapraz Referans: 32UX47
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
€4.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Koşullandırma Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Takma SistemiTS
Ek tipiHızlı değişim
Destek MalzemesiNaylon
Destek AğırlığıX
RenkMavi
Disk Çapı3"
sınıfÇok iyi
Kumtaşı150
Maks. RPM20,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6805300000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenksınıfKumtaşıÜcret
MERIT 08834167823 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 40 Kumlu Naylon | AG3CJZ 32UX44 08834167823SiyahEkstra Kaba40€4.33
MERIT 08834166319 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 50 Grit Kaba | AG3CKA 32UX45 08834166319KahverengiKaba50€4.16
MERIT 08834162910 Yüzey Düzenleme Diski 3 inç 80 Grit Orta | AG3CKB 32UX46 08834162910Kestane rengiOrta80€4.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834166321 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç Çok İnce
€4.16 / Adet