Merit 08834167823 | Yüzey İyileştirme Diski 3 İnç 40 Grit Naylon | 32ux44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834167823 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 40 Kumlu Naylon | AG3CJZ 32UX44

MERIT 08834167823 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 40 Grit Naylon

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3CJZ Model: 08834167823Çapraz Referans: 32UX44
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
€4.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Koşullandırma Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Takma SistemiTS
Ek tipiHızlı değişim
Destek MalzemesiNaylon
Destek AğırlığıX
RenkSiyah
Disk Çapı3"
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı40
Maks. RPM20,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu6805300000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenksınıfKumtaşıÜcret
MERIT 08834166319 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 50 Grit Kaba | AG3CKA 32UX45 08834166319KahverengiKaba50€4.16
MERIT 08834162910 Yüzey Düzenleme Diski 3 inç 80 Grit Orta | AG3CKB 32UX46 08834162910Kestane rengiOrta80€4.16
MERIT 08834166321 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç Çok İnce | AG3CKC 32UX47 08834166321MaviÇok iyi150€4.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834167823 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 40 Grit Naylon
€4.33 / Adet