Merit 66623357282 | Arbor Montajlı Zımpara Diski 5 X 7/8 120g - 25'li Paket | 1kwl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 66623357282 Mil Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 120g - 25'li Paket | AB2BBY 1KWL2

MERIT 66623357282 Mil Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 120g - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BBY Model: 66623357282Çapraz Referans: 1KWL2
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
€44.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipKapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı
Destek Malzemesilif
Destek AğırlığıY
RenkKahverengi
Disk Çapı5"
sınıfİnce
Kumtaşı120
Maks. RPM10,000
Montaj Deliği Boyutu7 / 8 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDisk ÇapıMaks. RPMpaket adetÜcret
MERIT 66623353314 Mil Montajlı Zımpara Diski 4-1 / 2 120g - 25'li Paket | AB2BCB 1KWL5 666233533144.5 "11,00025€34.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 66623357282 Mil Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 120g - 25'li Paket
€44.98 / paket