Merit 66623365598 | Arbor Montaj Diski 4-1/2 X 7/8 İnç 80g - 25'li Paket | 1kya6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 66623365598 Arbor Mount Disk 4-1 / 2 x 7/8 İnç 80g - 25'li Paket | AB2BGH 1KYA6

MERIT 66623365598 Mil Montaj Diski 4-1/2 x 7/8 İnç 80g - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BGH Model: 66623365598Çapraz Referans: 1KYA6
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
€78.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
Aşındırıcı TipKapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı
Destek Malzemesilif
Destek AğırlığıY
RenkKahverengi
Disk Çapı4.5 "
sınıfOrta
Kumtaşı80
Maks. RPM11,000
Montaj Deliği Boyutu7 / 8 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeRenkDisk ÇapıKumtaşıMaks. RPMpaket adetÜcret
MERIT 66623357287 Arbor Montajlı Zımpara Diski 7 x 7/8 İnç 80g - 25'li Paket | AB2BBF 1KUY8 66623357287Aluminyum oksitKahverengi7"80860025€70.64
MERIT 66623357280 Arbor Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 İnç 80g - 25'li Paket | AB2BBP 1KVL7 66623357280Aluminyum oksitKahverengi5"8010,00025€40.37
MERIT 66623357294 Mil Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 80g - 25'li Paket | AB2BBQ 1KVL8 66623357294Zirkonyum Alüminyum OksitMavi5"8010,00025€56.41
MERIT 66623366015 Arbor Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 80g - 25'li Paket | AB2BBR 1KVL9 66623366015Seramik Alüminyum OksitKahverengi5"8010,00025€68.12
MERIT 66623357281 Mil Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 100g - 25'li Paket | AB2BBX 1KWL1 66623357281Aluminyum oksitKahverengi5"10010,00025€37.97
MERIT 66623353312 Arbor Montajlı Zımpara Diski 4-1 / 2 x 7/8 80g - 25'li Paket | AB2BGF 1KYA4 66623353312Aluminyum oksitKahverengi4.5 "8011,00025€36.58
MERIT 66623353320 Arbor Montaj Diski 4-1 / 2 x 7/8 İnç 80g - 25'li Paket | AB2BGG 1KYA5 66623353320Zirkonyum Alüminyum OksitMavi4.5 "8011,00025€47.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 66623365598 Mil Montaj Diski 4-1/2 x 7/8 İnç 80g - 25'li Paket
€78.89 / paket