Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 69957399655 Kilitli Zımpara Diski 3 İnç 100 Grit Ts Pk50 | AG7AHM 49U902

MERIT 69957399655 Kilitli Zımpara Diski 3 İnç 100 Grit Ts Pk50

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7AHM Model: 69957399655Çapraz Referans: 49U902
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
€97.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitli Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipKaplanmış
Takma SistemiTS
Ek tipiAçmak / kapamak
Destek Malzemesikumaş
Destek AğırlığıY
RenkKahverengi
Disk Çapı3"
sınıfOrta
Kumtaşı100
Maks. RPM20,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu6805300000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı TipDisk ÇapısınıfKumtaşıMaks. RPMpaket adetÜcret
MERIT 69957399641 Kilitli Zımpara Diski 2 Inch 60 Grit Ts - Paket 100 | AD6RJL 49U892 69957399641Kapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı2"Orta6030,000100€126.53
MERIT 69957399642 Kilitli Zımpara Diski 2 İnç 80 Grit Ts Pk100 | AG7AHD 49U893 69957399642Kaplanmış2"Orta8030,000100€134.73
MERIT 69957399643 Kilitli Zımparalama Dsc 2 Inch 100 Grit Ts Pk100 | AG7AHE 49U894 69957399643Kaplanmış2"Orta10030,000100€144.15
MERIT 69957399644 Kilitli Zımparalama Dsc 2 Inch 120 Grit Ts Pk100 | AG7AHF 49U895 69957399644Kaplanmış2"İnce12030,000100€134.73
MERIT 69957399647 Kilitli Zımparalama Dsc 2 Inch 240 Grit Ts Pk100 | AG7AHG 49U896 69957399647Kaplanmış2"Çok iyi24030,000100€120.62
MERIT 69957399649 Kilitli Zımpara Diski 3 Inch 24 Grit Ts Pk50 | AG7AHH 49U897 69957399649Kaplanmış3"Ekstra Kaba2420,00050€117.50
MERIT 69957399650 Kilitli Zımpara Diski 3 Inch 36 Grit Ts Pk50 | AG7AHJ 49U898 69957399650Kaplanmış3"Kaba3620,00050€108.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 69957399655 Kilitli Zımpara Diski 3 İnç 100 Grit Ts Pk50
€97.66 / paket