MERSEN FERRAZ 60315R Sigorta Tabanı, Toplayıcı, 600V, 30A, Class R, Kalay Kaplama, Bakır Vidalı
Madde: CH4RFG
Modeli: 60315R
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Current Rating | 30A |
Sigorta Sınıfı | Sınıf R |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 7" |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | engerek |
genişlik | 1.46 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.7 |
Gemi genişliği (cm) | 17.93 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sigorta Değeri | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | engerek | 1.46 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60306R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 Pole | 1.63 " | €26.60 | ||
60307R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 Pole | 3.09 " | €50.28 | ||
60308R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.56 " | €93.93 | ||
60316R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 Pole | 1.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60317R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 | 3.09 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60318R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.56 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00