MERSEN FERRAZ 60318R Sigorta Tabanı, 600V, 30A, Sınıf R, 3 Kutuplu, Kalay Kaplı, Bakır Vidalı
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Current Rating | 30A |
Sigorta Sınıfı | Sınıf R |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 7" |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | 3 |
genişlik | 4.56 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 11.58 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sigorta Değeri | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | engerek | 1.46 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60306R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 Pole | 1.63 " | €26.60 | ||
60307R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 Pole | 3.09 " | €50.28 | ||
60308R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.56 " | €93.93 | ||
60315R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | engerek | 1.46 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60316R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 Pole | 1.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60317R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 | 3.09 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00