MERSEN FERRAZ 70358 Yarı İletken Sigorta Tabanı, 750V, 30A, 3 Kutuplu Kalay Kaplı, Bakır Kutu
Madde: CH4RQB
Model: 70358
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 750V |
gövde Malzemesi | Termoplastik |
Current Rating | 30A |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 1.37 " |
uzunluk | 3" |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | 3 Pole |
Puanlanmıs tork | 35 lbs. |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.97 |
Gemi genişliği (cm) | 7.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00