MERSEN FERRAZ A2D175/400R Gecikmeli Sigorta, 250V, 175A, Sınıf RK1
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 175A |
Çap | 2.06 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | Sınıf RK1 |
uzunluk | 8.63 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.38 |
Gemi genişliği (cm) | 5.38 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2D100R | 100A | 100A | 1.06 " | Sigorta | 5.88 " | €73.08 | ||
A2D10R | 10A | 10A | 0.56 " | Sigorta | 2" | €17.84 | ||
A2D110R | 110A | 0.1A | 0.56 " | Sigorta | 2" | €167.95 | ||
A2D125R | 125A | 125A | 1.56 " | Sigorta | 7.13 " | €141.75 | ||
A2D150R | 150A | 150A | 1.56 " | Sigorta | 7.13 " | €153.06 | ||
A2D15R | 15A | 15A | 0.56 " | Sigorta | 2" | €16.72 | ||
A2D175R | 175A | 175A | 1.56 " | Sigorta | 7.13 " | €133.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00