MERSEN FERRAZ A2Y90-4 Akım Sınırlayıcı Sigorta, 250V, 90A
Madde: CH4UFC
Modeli: A2Y90-4Çapraz Referans: A2Y8-1
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 90A |
Çap | 1" |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
uzunluk | 5.88 " |
Montaj | Klips |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.69 |
Gemi genişliği (cm) | 13.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00