MERSEN FERRAZ A50P40-1DS Yarı İletken Sigorta, Yüksek Hızlı, 500V, 40A, aR Sınıfı, Tip 1DS
Öğe: CH4UXM
Modeli: A50P40-1DS
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 500V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 40A |
Çap | 0.87 " |
uzunluk | 2.28 " |
Montaj | Klips |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.8 |
Gemi genişliği (cm) | 6.05 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Çap | uzunluk | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A50P1000-4 | 1000A | 3" | 6.97 " | Bulonlu | €664.29 | ||
A50P1000-4TA | 1000A | 3" | 6.97 " | Bulonlu | €664.29 | ||
A50P1000-4TI | 1000A | 3" | 6.97 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A50P10-1 | 10A | 0.56 " | 2" | Klips | €40.94 | ||
A50P1200-4 | 1200A | 3" | 6.97 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A50P1200-4TA | 1200A | 3" | 6.97 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A50P1200-4TI | 1200A | 3" | 6.97 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00