MERSEN FERRAZ GGC-V1-6/10 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 1.6A, 6 x 32mm Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 1.6A |
Çap | 0.25 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 4.25 " |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00