MERSEN FERRAZ GGM1/10 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Boyut
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 0.1A |
Çap | 0.2 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 0.79 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.01 |
Gemi genişliği (cm) | 0.51 |
Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GGM1 / 16 | 250V | 0.167A | Hızlı Oyunculuk | €4.40 | |
GGM1 / 4 | 250V | 0.25A | Hızlı Oyunculuk | €4.40 | |
GGM1 / 8 | 250V | 0.125A | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGM1-1 / 2 | 250V | 1.5A | Hızlı Oyunculuk | €2.86 | |
GGM1-1 / 4 | 250V | 1.25A | Hızlı Oyunculuk | €2.86 | |
GGM1-2 / 10 | 250V | 1.2A | Hızlı Oyunculuk | €3.77 | |
GGM15 | 250V | 15A | Hızlı Oyunculuk | €1.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00