MERSEN FERRAZ M60U3DM Sigortasız Ayırma, 600V, 60A, 3 Kutuplu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigortasız Bağlantı Kesme |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
Current Rating | 60A |
Yükseklik | 2.62 " |
uzunluk | 3.94 " |
Kutup sayısı | 3 |
genişlik | 2.76 " |
Model | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M100U3 | 100A | 2.22 " | 3.94 " | 3 Pole | 2.76 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
M100U3DM | 100A | 2.62 " | 3.94 " | 3 Pole | 2.76 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
M1200U30 | 1200A | 5.18 " | 14.65 " | 3 Pole | 13.17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
M200U03 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 | 6.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
M200U12 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 Pole | 6.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
M200U30 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 Pole | 6.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
M30U3 | 30A | 2.22 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00