MERSEN FERRAZ RF300 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 300A, H Sınıfı
Madde: CH6BFR
Modeli: RF300
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | FWGE |
Current Rating | 300A |
Çap | 2.06 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | H sınıfı |
uzunluk | 8.63 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.38 |
Gemi genişliği (cm) | 5.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00