MERSEN FERRAZ RL175 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 175A
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
Current Rating | 175A |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | H sınıfı |
uzunluk | 3.35 " |
hız | Hızlı Oyunculuk |
genişlik | 0.94 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.29 |
Gemi genişliği (cm) | 6.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00