MERSEN FERRAZ RLS175 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 175A, H Sınıfı
Madde: CH6BKG
Modeli: RLS175
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
Current Rating | 175A |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | H sınıfı |
uzunluk | 5.8 " |
hız | Hızlı Oyunculuk |
genişlik | 0.94 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 8.1 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00