METRO 1872N-DCH Tel Raf 18 x 72 inç Bakır Hammertone
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Bakır Hammertone |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 46.36 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Kapasite | Renk | derinlik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1836NBL | 800 lb | Siyah | 18 " | Paslanmaz çelik | 36 " | €385.56 | |
1848NBL | 800 lb | Siyah | 18 " | Çelik | 48 " | €447.14 | |
1860NBL | 600 lb | Siyah | 18 " | Çelik | 60 " | €522.11 | |
1872NBL | 600 lb | Siyah | 18 " | Çelik | 72 " | €589.08 | TEKLİF TALEBİ
|
2436NBL | 800 lb | Siyah | 24 " | Çelik | 36 " | €473.92 | |
2448NBL | 800 lb | Siyah | 24 " | Çelik | 48 " | €581.02 | |
2460NBL | 600 lb | Siyah | 24 " | Çelik | 60 " | €612.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00