METRO 2172NC Tel Raf 21x72 inç Krom Kaplama
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 21 " |
Bitiş | krom |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 53.98 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Kapasite | derinlik | Bitiş | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1424NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 24 " | €270.43 | |
1430NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 30 " | €292.27 | |
1436NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 36 " | €305.94 | |
1442NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 42 " | €326.66 | |
1448NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 48 " | €352.45 | |
1460NC | 600 lb | 14 " | krom | Çelik | 60 " | €315.59 | |
1472NC | 600 lb | 14 " | krom | Çelik | 72 " | €349.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00