METRO A1848NS Tel Raf 18x48 inç Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Hızlı Köşe Çıkışı |
Kapasite | 800 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 122.56 |
Gemi genişliği (cm) | 46.36 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Kapasite | Renk | derinlik | Bitiş | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1424NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 24 " | €1,008.62 | |
A1430NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 30 " | €1,040.58 | |
A1436NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 36 " | €1,048.12 | |
A1442NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 42 " | €1,273.11 | |
A1448NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 48 " | €1,273.11 | |
A1460NS | 600 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 60 " | €1,601.57 | |
A1472NS | 600 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 72 " | €1,804.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00