METRO A2472NS Tel Raf 24x72 inç Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Hızlı Köşe Çıkışı |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 61.6 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Kapasite | Renk | derinlik | Bitiş | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1424NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 24 " | €1,008.62 | |
A1430NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 30 " | €1,040.58 | |
A1436NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 36 " | €1,048.12 | |
A1442NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 42 " | €1,273.11 | |
A1448NS | 800 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 48 " | €1,273.11 | |
A1460NS | 600 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 60 " | €1,601.57 | |
A1472NS | 600 lb | Gümüş | 14 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 72 " | €1,804.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00