Mi-tm Aw-7004-0035 | Püskürtme Memesi Boyutu 3.5 6000 Psi | 5jkn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MI-TM AW-7004-0035 Püskürtme Memesi Boyutu 3.5 6000 Psi | AE4CZX 5JKN1

MI-T-M AW-7004-0035 Püskürtme Nozulu Boyutu 3.5 6000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CZX Modeli: AW-7004-0035Çapraz Referans: 5JKN1
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
€535.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Turbo Döner Püskürtme Memesi
1000 PSI'da GPM4
1500 PSI'da GPM4
2000 PSI'da GPM4
2500 PSI'da GPM4
3000 PSI'da GPM4
3500 PSI'da GPM4
4000 PSI'da GPM4
5000 PSI'da GPM4
800 PSI'da GPM4
Giriş1/4 "(M) NPT
MalzemeSeramik Delikli Prinç Gövde
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı195 Derece F
Maks. Basınç6000 psi
Meme Boyutu3.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MI-T-M AW-7004-0035 Püskürtme Nozulu Boyutu 3.5 6000 Psi
€535.08 / Adet