Micro 100 Qbb-050150x | 15r566 Hızlı Değiştirilebilen Delik Barası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QBB-050150X Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .150 | AA7AKV 15R566

MICRO 100 QBB-050150X Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .150

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7AKV Modeli: QBB-050150XÇapraz Referans: 15R566

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€47.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Değişim Sıkıcı Bar
açı0.013 "
Delik Derinliği0.15 "
Delik Dia.0.05 "
Kesme YönüSağ el
BitişAlTiN Kaplamalı
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.0.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıDelik DerinliğiDelik Dia.BitişUzunlukyarıçapŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 QBB-050150 Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .150 | AA7AKU 15R565 QBB-0501500.013 "0.15 "0.05 "kaplanmamış1.5 "-0.187 "€43.47
MICRO 100 QBB-050200 Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .200 | AA7AKW 15R567 QBB-0502000.013 "0.2 "0.05 "kaplanmamış1.5 "-0.187 "€43.47
MICRO 100 QBB-050200X Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .200 | AA7AKX 15R568 QBB-050200X0.013 "0.2 "0.05 "AlTiN Kaplamalı1.5 "-0.187 "€47.55
MICRO 100 QBB-050300 Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .300 | AA7AKY 15R569 QBB-0503000.013 "0.3 "0.05 "kaplanmamış1.5 "-0.187 "€43.59
MICRO 100 QBB-050300X Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .300 | AA7AKZ 15R570 QBB-050300X0.013 "0.3 "0.05 "AlTiN Kaplamalı1.5 "-0.187 "€47.43
MICRO 100 QBB-050400 Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .400 | AA7ALA 15R571 QBB-0504000.013 "0.4 "0.05 "kaplanmamış1.5 "-0.187 "€43.47
MICRO 100 QBB-050400X Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .400 | AA7ALB 15R572 QBB-050400X0.013 "0.4 "0.05 "AlTiN Kaplamalı1.5 "-0.187 "€47.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QBB-050150X Hızlı Değiştirilebilir Bara Delik Çapı .050 Derinlik .150
€47.79 / Adet