Micro 100 RSc-375-1 | Gravür Aracı | 16r941 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 RSC-375-1 Engraving Tool | AA7VUQ 16R941

MICRO 100 RSC-375-1 Gravür Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7VUQ Modeli: RSC-375-1Çapraz Referans: 16R941
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
€88.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıcı Bar Oymacı
açı60 Dereceleri
Kesme YönüSağ el
SonTek
Bitişkaplanmamış
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Malzemekarbit
Şaft Dia.3 / 8 "
ShapeKonik Nokta
Bölünmüş Uzunluk2-1 / 2 "
İpucu Dia.. 004 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207703060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıSonBitişKesim UzunluğuŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 RNC-125-1 Gravür Aleti | AA7VRG 16R852 RNC-125-190 DereceleriTekkaplanmamış3 / 8 "1 / 8 "€27.38
MICRO 100 RNC-125-13 Gravür Aleti | AA7VRH 16R853 RNC-125-1390 DereceleriTekkaplanmamış3 / 8 "1 / 8 "€38.71
MICRO 100 RNC-125-2 Gravür Aleti | AA7VRJ 16R854 RNC-125-290 DereceleriÇiftkaplanmamış3 / 8 "1 / 8 "€35.62
MICRO 100 RNC-125-23 Gravür Aleti | AA7VRK 16R855 RNC-125-2390 DereceleriÇiftkaplanmamış3 / 8 "1 / 8 "€45.43
MICRO 100 RNC-187-1 Gravür Aleti | AA7VRL 16R856 RNC-187-190 DereceleriTekkaplanmamış7 / 16 "3 / 16 "€37.73
MICRO 100 RNC-187-13 Gravür Aleti | AA7VRM 16R857 RNC-187-1390 DereceleriTekkaplanmamış7 / 16 "3 / 16 "€38.93
MICRO 100 RNC-187-2 Gravür Aleti | AA7VRN 16R858 RNC-187-290 DereceleriÇiftkaplanmamış7 / 16 "3 / 16 "€44.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 RSC-375-1 Gravür Aleti
€88.34 / Adet