MILLER ELECTRIC 257214 Kaynak Kaskı Gölgesi 8-13 Siyah
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Kararan Kaynak Kask |
ADF Kontrolleri | Dijital |
Pil Ömrü | 3000 saat. |
Pil Tipi | Lityum |
Renk | Siyah |
Grafik | Kafatası |
başlık | mandal |
Lens Gölgesi | 8 için 13 |
Malzeme | Naylon |
Ark Sensörü Sayısı | 4 |
Plaka Yüksekliği | 2-2 / 5 " |
Plaka Genişliği | 3-4 / 5 " |
Güç Kaynağı | Solar Assist özellikli pil |
Görüş alanı | 9 metrekare inç |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.73 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 6506103075 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Pil Ömrü | Renk | Grafik | + | Güç Kaynağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256159 | 3000 saat. | Siyah | Hayır | Otomatik Kararan Kaynak Kask | Solar Assist özellikli pil | - | TEKLİF TALEBİ
| |
257213 | 3000 saat. | Siyah | Hayır | Otomatik Kararan Kaynak Kask | Solar Assist özellikli pil | - | TEKLİF TALEBİ
| |
264852 | 3000 saat. | Mavi | Yıldızlar ve Çizgiler II | Otomatik Kararan Kaynak Kask | Solar Assist özellikli pil | - | TEKLİF TALEBİ
| |
263038 | Sonsuz | Siyah | - | Kaynak kaskı | Güneş | €245.08 | ||
271332 | 2000 saat. | Grafik | Ayrıldı | Kaynak kaskı | pil | - | TEKLİF TALEBİ
| |
288420 | 2000 saat. | Grafik | Stars and Stripes | Kaynak kaskı | pil | - | TEKLİF TALEBİ
| |
289755 | - | - | - | Otomatik Kararan Kaynak Kask | - | €727.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00