Miller - Weldcraft WP-26 TIG (tungsten inert gaz) torç gövdesi, hava soğutmalı bir TIG torcu oluşturmak için uyumlu sarf malzemelerine ve torç sapına takılır. Bu ünite, yüksek kaliteli bakır alaşımlarından yapılmıştır ve 250A'e kadar akım kullanarak kaynak yapmak için idealdir. Torç, kaynak işlemleri sırasında koruyucu gaz ve ortam havası ile soğutulur ve bu nedenle harici bir su hortumu veya kaynağı gerektirmez. Miller - Weldcraft TIG torcu WP-26'nın kurulumu ve bakımı daha kolaydır ve su soğutmalı torçlara göre mobil kaynak uygulamaları veya dış mekan kullanımı için daha uygundur. Ancak, uzun süre kullanıldığında çok ısınabilir. Miller - Weldcraft TIG torcu WP-26, kısa, düşük amperli kaynak uygulamaları için idealdir. Koruyucu gaz akışının hızlı ayarlanmasını sağlamak için bir A-200 gaz kontrol valfi ile donatılmıştır. Ekli flex, esnek boynu ile daha fazla esneklik sunabilir ve sınırlı erişim bağlantılarında mükemmel torç kontrolü için herhangi bir açıya kolayca ayarlanabilir.
Kullanım Alanları:
Miller - Weldcraft WP-26 TIG torcu, geniş bir özellik kombinasyonu sunan hava soğutmalı bir ünitedir, bu da onu imalat ve gemi inşa endüstrilerinde ağır hizmet kaynağı, imalat ve bakım ve onarım uygulamaları için faydalı kılar.
Özellikler:
- Miller - Weldcraft hava soğutmalı WP-26 TIG torcu, imalat, imalat ve gemi inşa endüstrilerinde genel amaçlı ağır hizmet kaynak uygulamaları için çok uygundur.
- Sağlam saha çalışması için optimum kaynak kapasitesi sağlamak için ağır bakır yapıya sahiptir.
- Koruyucu gaz akışının hızlı ve basit bir şekilde ayarlanmasını sağlamak için bir gaz kontrol işlevi sağlamak üzere bir A-200 valfi ile donatılmıştır.
- A-200 valfinin esnek boynu sayesinde, sınırlı erişim bağlantılarında mükemmel torç kontrolü için herhangi bir açıya kolayca ayarlanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Miller - Weldcraft TIG torç kablo kılıfları: Markanın kablo kapakları mükemmel aşınma ve aşınma direnci için dokuma naylon yapıya ve bir kovboy fermuarlı ceket tasarımına sahiptir.
- Miller - Weldcraft nozulları: Markanın meme lav ve meme alümina sırasıyla orta ve düşük amper uygulamaları için kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve çatlamaya karşı direnç için idealdir.
Standartlar ve Onaylar:
Miller - Weldcraft WP-26 TIG torç gövdesi, yüksek kaliteli hizmetler ve kullanıcının en üst düzeyde güvenliğini sağlamak için CE onaylıdır.
Kurulum:
Miller - Weldcraft hava soğutmalı WP-26 TIG torcunun kullanıldığı kaynak işleminde kapak, pens gövdesi, pens, arka kapak (O-ring dahil), torç gövdesi, kol, su hortumu, gaz hortumu, güç kablosu, güç kablosu adaptörü, uluslararası stil kullanılır güvenli ve hızlı kurulum için bağlantıları sıkı tutmak için uluslararası stil adaptör için adaptör ve su hortumu.
Sık sorulan Sorular:
S. Torç gövdesi ne işe yarar?
A. TIG torcu, kaynakçının kaynak yapmak için tuttuğu ve yönlendirdiği bir alettir. Yakıt gazı ve oksijen için bir valf ve bağlantı, oksijen ve yakıt gazının karıştığı bir açıda ayarlanan bir karıştırma odası, kaynakçının kavraması için bir kulp ve alevin oluştuğu bir uç sağlar.
S. MIG ve TIG kaynağı arasındaki fark nedir?
A. İkisi arasındaki fark, yayın kullandığı stildir. TIG kaynak işlemi, iki metali doğrudan birleştirmek için uzun çubuklar kullanır. Bununla birlikte, MIG (metal atıl gaz) kaynağı, kıvılcımı oluşturmak için tabanca boyunca sürekli hareket sağlayan bir besleme teli kullanır ve ardından kaynağı oluşturmak için erir.
S. TIG torçlarının farklı türleri nelerdir?
A. TIG torçlarının ana türleri su soğutmalı ve hava soğutmalı torçlardır. Su soğutmalı torçlar, yüksek görev döngüsünde 200A'in üzerinde kaynak yapmak için idealdir, hava soğutmalı torçlar ise 250A'e kadar olan işlemler için idealdir.