Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/2 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AA9YBX 1JBW3

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/2 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9YBX Modeli: 10SSOD-02-LL 1/2Çapraz Referans: 1JBW3
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
€95.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangına Dayanıklı Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanIndirimli
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/4" Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AA9YBV 1JBW1 10SSOD-02-LL 1/4 "1 / 4 "€105.58
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/8 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AA9YBW 1JBW2 10SSOD-02-LL 3/83 / 8 "€107.63
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/4 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AA9YBY 1JBW4 ile 10SSOD-02-LL 3/43 / 4 "€129.28
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 1 In | AA9YBZ 1JBW5 10SSOD-02-LL 11"€158.46
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/4 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AA9YCA 1JBW6 10SSOD-02-LL 1 1/41.25 "€235.40
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/2 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AA9YCB 1JBW7 10SSOD-02-LL 1 1/21.5 "€323.86
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 2 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 2 In | AA9YCC 1JBW8 10SSOD-02-LL 22"€463.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/2 Paslanmaz Çelik Yangına Dayanıklı Küresel Vana Fnpt 1/2 In
€95.79 / Adet