Milwaukee Valve Yukarı115 2 | Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Bronz | 5emv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP115 2 Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Bronz | AE3PVG 5EMV4

MILWAUKEE VALVE UP115 2 Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PVG Modeli: UP115 2Çapraz Referans: 5EMV4
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
€304.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiBronz
Kaput Stilidişli
Bağlantı TürüLehim
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş4 5 / 16 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı300 psi
Boru Boyutu2"
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü7.437 "
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfÇıkış Boyu GirişMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüValf Stem TipiÜcret
MILWAUKEE VALF 115 - 38 Sürgülü Vana Sınıfı 125 3/8 İnç | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38Sınıf 1251.625 "365 Derece F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Yükselmeyen€60.41
MILWAUKEE VALVE 115 - 12 Sürgülü Vana Sınıfı 125 1/2 İnç Bronz | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12Sınıf 1251.875 "365 Derece F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Yükselmeyen€55.14
MILWAUKEE VALVE 115 - 34 Sürgülü Vana Sınıfı 125 3/4 İnç Bronz | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34Sınıf 1252.5 "365 Derece F200 psi3 / 4 "4.75 "Yükselmeyen€69.16
MILWAUKEE VALVE 115 - 100 Sürgülü Vana Sınıfı 125 1 İnç Lehim | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100Sınıf 1253"365 Derece F200 psi1"5"Yükselmeyen€85.37
MILWAUKEE VALVE 115 - 114 Sürgülü Vana Sınıfı 125 1-1/4 İnç Lehim | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114Sınıf 1253.25 "365 Derece F200 psi1.25 "5.5 "Yükselmeyen€141.47
MILWAUKEE VALVE 115 - 112 Sürgülü Vana Sınıfı 125 1-1/2 İnç Lehim | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112Sınıf 1253.625 "365 Derece F200 psi1.5 "6.5 "Yükselmeyen€145.52
MILWAUKEE VALVE 115 - 200 Sürgülü Vana Sınıfı 125 2 İnç Lehim | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200Sınıf 1254 5 / 16 "365 Derece F200 psi2"7.437 "Yükselmeyen€221.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP115 2 Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Bronz
€304.80 / Adet