Milwaukee 2530-20 | Akülü Daire Testere 3600 Rpm 12.0v | 39ry15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 2530-20 Akülü Daire Testere 3600 RPM 12.0V | AH9CLA 39RY15

MILWAUKEE 2530-20 Akülü Daire Testere 3600 RPM 12.0V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9CLA Model: 2530-20Çapraz Referans: 39RY15
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
€228.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akülü Daire Testere
Çardak Deliği10mm
Pil DahilYok hayır
Pil Paketinin DeğiştirilmesiMilwaukee M12 Li-Ion Pil
Bıçak Çapı5.375 "
Bıçak TarafıSol
Kablolu / KablosuzKablosuz
Yüksüz RPM3600
Ayakkabı Malzemesialüminyum
Takım Uzunluğu12.375 "
Takım Ağırlığı5.35 lb
Gerilim12.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Milwaukee 2530-20 akülü daire testere, inşaat ve ahşap işleme uygulamalarında malzemeleri hassas ve verimli bir şekilde kesmek için kullanılır. Kablosuz tasarımı, mobilite sağlayarak kullanıcıların elektrik prizlerine hemen erişemeyen yerlerde çalışmasına olanak tanır.

Özellikler:

  • Milwaukee 2530-20 akülü daire testere, hareket kabiliyeti ve elektrik prizlerinden özgürlük sağlayan 12V kablosuz güç kaynağına sahiptir.
  • Ahşap kesmek için optimize edilmiş 5-3/8 inçlik bir bıçakla birlikte gelir ve ahşap işleme uygulamalarında hassasiyet ve verimlilik sağlar.
  • Bu akülü daire testere, çok yönlü kesme açılarına olanak tanıyan 0 ila 50 derece sola eğim açısı aralığı sunar.
  • Aletin ömrünü, verimliliğini ve güvenilirliğini artıran POWERSTATE fırçasız motorla donatılmıştır.
  • Zorlu uygulamalar sırasında gelişmiş koruma için ağır hizmet tipi alüminyum korumalara sahiptir.
  • Daha iyi kesme çizgisi görünürlüğü sağlayan ve düşük ışık koşullarında doğruluğu artıran bir LED ışık içerir.
  • Aşırı yük koruması için REDLINK PLUS zekasını içerir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Milwaukee 48-59-1812 Pil Şarj Cihazı: Bu şarj cihazı, Milwaukee şarj edilebilir pillerini verimli bir şekilde şarj etmek için tasarlanmıştır ve kablosuz daire testere için güvenilir bir güç kaynağı sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Milwaukee daire testereyi kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Kesme işleri sırasında kendinizi korumak için gözlük ve işitme koruması da dahil olmak üzere güvenlik ekipmanı kullanın.
  • Beklenmeyen hareketi veya geri tepmeyi önlemek için iş parçanızı daima sabitleyin.
  • Bıçakla kazara temasa karşı koruma sağlamak için bıçak koruyucusunu yerinde ve çalışır durumda tutun.
  • Daha iyi kontrol için kesme yolunun yanında durun ve dengeli bir duruş sergileyin.
  • Ayarlama yaparken veya bıçakları değiştirirken testereyi kapatın.
  • Testereyi kademeli olarak çalıştırın ve malzemeyi devreye sokmadan önce tam hıza ulaşmasını bekleyin.
  • Bıçak derinliğini, malzemenin kalınlığının hemen altına kadar uzanmasını sağlayacak şekilde doğru şekilde ayarlayın.
  • Kazaları önlemek ve net görüş sağlamak için çalışma alanını temiz tutun.
  • Daire testereyi çalıştırırken odaklanın ve dikkatinizin dağılmasını önleyin.
  • Testere çalışırken asla testerenin üzerinden veya üzerinden uzanmayın.
  • Üreticinin belirttiği şekilde bıçağın dönüş yönünü bir kez daha kontrol edin.

S. Bu daire testere bıçağının ömrünü nasıl koruyabilirim ve uzatabilirim?

A. Bıçağı düzenli olarak temizleyin, uygun kesme tekniklerini kullanın ve ömrünü ve performansını en üst düzeye çıkarmak için bıçağın doğru şekilde takıldığından ve hizalandığından emin olun.

S. Bu Milwaukee 2530-20 akülü daire testerenin güç kaynağı nedir?

C. Akülü daire testere, Milwaukee şarj edilebilir pilleriyle çalışır ve çalışma sahalarında hareketlilik ve esneklik sunar.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 2530-20 Akülü Daire Testere 3600 RPM 12.0V
€228.76 / Adet