Milwaukee 48-40-4075 | Dairesel Testere Bıçağı Karbür 5-3/8 İnç 50 Diş | 6awl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-40-4075 Daire Testere Bıçağı, Karbür, 5-3/8 İnç, 50 Diş | AE7WHD 6AWL1

MILWAUKEE 48-40-4075 Daire Testere Bıçağı, Karbür, 5-3/8 İnç, 50 Diş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WHD Modeli: 48-40-4075Çapraz Referans: 6AWL1
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
€68.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal Kesme Daire Testere Bıçağı
Çardak Deliği20mm
Bıçak Çapı5.375 "
Bıçak TipiMetal kesme
kesme Derinliği2"
Elmas NakavtYok hayır
Kanca Açısı5 Dereceleri
kerf0.160 "
Maks. RPM4500
Diş sayısı50
Plaka kalınlığı0.05 "
Uç Malzemesikarbit
Diş eziyetATB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8202390080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Temiz ve hassas kesimler sağlamak için Milwaukee M18 kablosuz 5-3 / 8 inç metal testere ile kullanılmak üzere tasarlanmış sertleştirilmiş alaşımlı çelik bıçak
  • Çapaksız ve dokunması kolay kesimler için alternatif bir üst eğimli tasarıma sahip karbür uçlu dişler
  • Dağınık bir temizliğin önlenmesine yardımcı olan yağlama gerektirmez
  • Operatörün iş parçasını anında işlemesine olanak tanıyan ve ayrıca takım ömrünü uzatan ısı oluşumunu önler
  • Düzgün ve yüksek kaliteli kesimler sağlamaya yardımcı olan sürtünmeyi ve direnci en aza indirmek için ince çentik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiBıçak Çapıkesme DerinliğiMaks. RPMDiş sayısıPlaka kalınlığıÜcret
MILWAUKEE 48-40-4515 Daire Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 42 Diş | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€80.71
MILWAUKEE 48-40-4520 Daire Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 50 Diş | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€109.15
MILWAUKEE 48-40-4505 Daire Testere Bıçağı Karbür 14 İnç 72 Diş | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€253.63
MILWAUKEE 48-40-4070 Daire Testere Bıçağı Karbür 5-3 / 8 İnç 30 Diş | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-40-4075 Daire Testere Bıçağı, Karbür, 5-3/8 İnç, 50 Diş
€68.84 / Adet