Milwaukee 48-40-4515 | Dairesel Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 42 Diş | 3be14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-40-4515 Daire Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 42 Diş | AC8LEK 3BE14

MILWAUKEE 48-40-4515 Daire Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 42 Diş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LEK Modeli: 48-40-4515Çapraz Referans: 3BE14
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
€80.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal Kesme Daire Testere Bıçağı
Çardak Deliği5 / 8 "
Bıçak Çapı8"
Bıçak TipiMetal kesme
kesme Derinliği2.75 "
Elmas NakavtYok hayır
Kanca Açısı0 Dereceleri
kerf0.073 "
Maks. RPM5000
Diş sayısı42
Plaka kalınlığı0.073 "
Uç Malzemesikarbit
Diş eziyetATB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu8202310000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

Milwaukee 48-40-4515 daire testere bıçağı ahşap, metal ve plastik gibi farklı malzemeleri hassas ve verimli kesimler için idealdir. İdeal olarak inşaat, ağaç işleme ve metal işlemede kullanılır.

Özellikler:

  • Milwaukee 48-40-4515 daire testere bıçağı, daha uzun kesme ömrü için kobalt katkılı tungsten karbür içerir.
  • Temiz kesim ve çapaksız yüzey için 8 inç çapa sahiptir.
  • Daire testere bıçağı, ısıyı ve sesi en aza indirmek için lazerle kesilmiş titreşim sönümleyici yuvalarla tasarlanmıştır.
  • Bu bıçağın daha uzun ömür ve daha fazla aşınma direnci için sermet ucu vardır.

Sık sorulan Sorular:

S. Milwaukee 48-40-4515 daire testere bıçağını nasıl temizlerim?

A. Reçine ve zift oluşumunu gidermek için bıçağı düzenli olarak bir solventle temizleyin. İnatçı kirler için sert bir fırça kullanın.

S. Bu bıçağı kullanırken dikkate alınması gereken belirli faktörler var mı?

A.

  • Malzeme türü
  • Kalınlık
  • Bıçak devri
  • Diş sayısı

S. Daire testere bıçağını ne sıklıkla değiştirmeliyim?

A. Aşınma, hasar veya kesme verimliliğinde azalma belirtileri görüldüğünde bıçağı değiştirin. Düzenli muayene yapılması tavsiye edilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiBıçak Çapıkesme DerinliğiMaks. RPMDiş sayısıPlaka kalınlığıÜcret
MILWAUKEE 48-40-4520 Daire Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 50 Diş | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€109.15
MILWAUKEE 48-40-4505 Daire Testere Bıçağı Karbür 14 İnç 72 Diş | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€253.63
MILWAUKEE 48-40-4070 Daire Testere Bıçağı Karbür 5-3 / 8 İnç 30 Diş | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46
MILWAUKEE 48-40-4075 Daire Testere Bıçağı, Karbür, 5-3/8 İnç, 50 Diş | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€68.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-40-4515 Daire Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 42 Diş
€80.71 / Adet