Milwaukee 48-40-4505 | Dairesel Testere Bıçağı Karbür 14 İnç 72 Diş | 4ye36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-40-4505 Daire Testere Bıçağı Karbür 14 İnç 72 Diş | AE2MAA 4YE36

MILWAUKEE 48-40-4505 Daire Testere Bıçağı Karbür 14 İnç 72 Diş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MAA Modeli: 48-40-4505Çapraz Referans: 4YE36
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
€253.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal Kesme Daire Testere Bıçağı
Çardak Deliği1"
Bıçak Çapı14 "
Bıçak TipiMetal kesme
kesme Derinliği5 / 8 "
Elmas NakavtYok hayır
Kanca Açısı5 Dereceleri
kerf0.063 "
Maks. RPM1800
Diş sayısı72
Plaka kalınlığı0.045 "
Uç Malzemesikarbit
Diş eziyetATB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)36.07
HS kodu8202390080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

Milwaukee 48-40-4505 daire testere bıçağı demirli metalleri kesmek için uygun olup dayanıklılık ve verimlilik sunar. Bu bıçak inşaat, metal işleme ve imalat uygulamalarında kullanılır ve çelik gibi malzemelerde hassas ve temiz kesimler sağlar. Çok yönlülüğü ve performansı, onu çeşitli kesme görevlerinde profesyoneller arasında tercih edilen bir seçim haline getirerek zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir sonuçlar sağlar.

Özellikler:

  • Bu bıçağın 14 inçlik bir çapı vardır ve kesme uygulamalarında daha geniş erişim ve çok yönlülük sağlar.
  • Maksimum 1800 RPM bıçak hızı sunarak kesme görevleri sırasında yüksek verimlilik ve performans sağlar.
  • Bu bıçağın yuvarlak şekilli standart 1 inçlik mil boyutu, daire testerelere kolay ve güvenli montajı kolaylaştırır.
  • Dayanıklılık ve uzun ömür sağlamak için karbür uçlu dişlere sahiptir.
  • Bu bıçak maksimum 5/8 inç kesme derinliği sunarak çeşitli malzemeler için uygundur.
  • Kontrollü ve istikrarlı kesme performansına katkıda bulunan 0 derecelik düz kanca açısına sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu daire testere bıçağını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Toz ve gürültüye karşı koruyucu gözlük veya koruyucu gözlük ve işitme koruması gibi kişisel koruyucu ekipman (KKD) takarak güvenliğe öncelik verin.
  • Geri tepme riskini en aza indirmek için kesme sırasında malzemeleri güvenli bir şekilde sıkıştırarak veya sabitleyerek kazaları önleyin.
  • Kullanım kılavuzunda belirtilen doğru bıçak kurulumu ve hız ayarları da dahil olmak üzere daire testere üreticisinin güvenlik talimatlarına uyun.
  • Dönen bıçakla kazara temasa karşı koruma sağlamak için çalışma sırasında güvenlik korumalarını ve bıçak kapaklarını yerinde tutun.
  • Daha doğru ve daha güvenli sonuçlar için serbest kesim yerine kılavuzlar, çitler veya mastarlar kullanarak hassasiyeti ve kontrolü tercih edin.
  • Kazara başlatmaları önlemek için güç kaynağının bağlantısını keserek bıçak değişiklikleri veya bakım sırasında güvenliğe öncelik verin.
  • Bıçağı aşınma, hasar veya körlük açısından düzenli olarak inceleyerek optimum kesme performansını sağlayın ve gerektiğinde değiştirin.

S. Bu daire testere bıçağının kaç dişi var?

C. Bu bıçağın 72 dişi vardır ve pürüzsüz sonuçlar için ince ve hassas bir kesme kenarı sağlar.

S. Bu daire testere bıçağı hangi malzemeleri kesmek için tasarlandı?

C. Demirli metalleri, çeliği ve çelik alaşımlarını kesmek için özel olarak tasarlanmıştır, bu da onu çeşitli metal işleme uygulamaları için ideal kılar.

S. Bu daire testere bıçağını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Kazaları önlemek için bıçağı kullanmadan önce daire testereyi kapatın ve fişini çekin.
  • Uygun aletleri kullanarak daire testere bıçağını güvenli bir şekilde ayırın.
  • Temizlemeden önce bıçağı hasar, körlük veya kalıntı açısından iyice inceleyin.
  • Dişlerdeki ve yemek kanallarındaki talaş, reçine ve diğer kalıntıları gidermek için sert bir fırça veya basınçlı hava kullanın.
  • İnatçı kalıntılar için bıçağı özel bir temizleyiciye veya hafif bir deterjan solüsyonuna batırmayı düşünün.
  • Bıçağı yumuşak bir fırça veya diş fırçasıyla yavaşça fırçalayın ve dişlerin etrafındaki bölgelere çok dikkat edin.
  • Bıçağı iyice silmek için temiz ve kuru bir bez kullanın; temizleme solüsyonu veya su kalmadığından emin olun.
  • Çardak deliğini kir veya kalıntı açısından kontrol edin ve bir fırça veya basınçlı hava kullanarak temizleyin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiBıçak Çapıkesme DerinliğiMaks. RPMDiş sayısıPlaka kalınlığıÜcret
MILWAUKEE 48-40-4515 Daire Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 42 Diş | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€80.71
MILWAUKEE 48-40-4520 Daire Testere Bıçağı Karbür 8 İnç 50 Diş | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€109.15
MILWAUKEE 48-40-4070 Daire Testere Bıçağı Karbür 5-3 / 8 İnç 30 Diş | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46
MILWAUKEE 48-40-4075 Daire Testere Bıçağı, Karbür, 5-3/8 İnç, 50 Diş | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€68.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-40-4505 Daire Testere Bıçağı Karbür 14 İnç 72 Diş
€253.63 / Adet