Milwaukee 49-22-8510 | Dik Açı Bağlantısı 2.4 - 18.0v | 2nj51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 49-22-8510 Dik Açı Eklentisi 2.4 - 18.0v | AC2VYN 2NJ51

MILWAUKEE 49-22-8510 Dik Açı Bağlantısı 2.4 - 18.0v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VYN Modeli: 49-22-8510Çapraz Referans: 2NJ51
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
€95.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açı Eklentisi
Gerilim2.4 için 18.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

Milwaukee 49-22-8510 dik açılı ataşman inşaat ve ahşap işleme uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu ataşman, kapalı alanlara erişim sağlayarak kullanıcıların geleneksel aletlerin ulaşmakta zorluk çektiği alanlarda delme ve sabitleme yapmalarına olanak tanır.

Özellikler:

  • Milwaukee 49-22-8510 dik açılı ataşman, toplam 9-1/2 inç uzunluğa sahiptir ve dar alanlarda gelişmiş manevra kabiliyeti için kompakt bir tasarım sağlar.
  • Bu dik açılı bağlantı, kablosuz matkaplarla ve standart 1/4 inç altıgen aksesuarlarla uyumludur ve çeşitli delme uygulamalarında kullanım için çok yönlülük sunar.
  • Anında kullanım için eksiksiz ve bağımsız bir ataşman sağlayan tek bir paket miktarıyla birlikte gelir.
  • Matkap mandrenine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır ve matkap ucunun alet gövdesine 90 derecelik bir açıyla yeniden yönlendirilmesine olanak tanır.
  • Dik açılı bağlantı, standart matkapların dik açılı matkaplar gibi çalışmasını sağlayarak köşelere ve dar alanlara erişimi kolaylaştırır ve bağlantılar ile saplamalar arasında çalışmayı mümkün kılar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu ataşmanla standart matkap uçları kullanabilir miyim, yoksa özel uçlar mı gerekli?

A. Ek parça standart 1/4 inç altıgen aksesuarlarla uyumludur ve normal matkap uçları ve aksesuarların kullanımına olanak tanır.

S. Matkap ucunun 90 derecede yeniden yönlendirilmesi işime nasıl yarar sağlar?

C. Bu özellik, dar köşelere ve boşluklara erişmenizi sağlayarak, dar alanlarda veya kirişler ve saplamalar arasında delik açmak için idealdir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-22-8510 Dik Açı Bağlantısı 2.4 - 18.0v
€95.77 / Adet