Mip Mip-1200 | Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Besleme Tekerleği, Çelik | 5zw70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIP RC TOOLS MIP-1200 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFK 5ZW70

MIP RC TOOLS MIP-1200 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Besleme Çarkı, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JFK Modeli: MIP-1200Çapraz Referans: 5ZW70
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
€966.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Çemberleme Gerdiricisi
Çemberleme Kalınlığı İçin0.38 - 0.64mm
Çember Genişliği İçin3/8 - 3/4 "
Maks. Alan sayısı Çember Genişliği3 / 4 "
Min. Çember Genişliği3 / 8 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk14 "
toplam Genişlik4"
stilBesleme Tekerleği
UPC993244276594

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇember Genişliği İçinstilToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
MIP RC TOOLS MIP-1300 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 - 3/4 "Besleme Tekerleği3 1 / 2 "17 "4"€406.88
MIP RC TOOLS MIP-1400 Çemberleme Gergisi, 3/4-1-1/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 - 1 1/4 "Besleme Tekerleği4"9 1 / 4 "4"€755.59
MIP RC TOOLS MIP-1610 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 - 3/4 "Besleme Tekerleği4"11 "4"€814.41
MIP RC TOOLS MIP-1860 Çemberleme Gergisi, 5/8-1-1/4 İnç Boyut, Raf İtici, Besleme Tekerleği, Çelik | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€610.97
MIP RC TOOLS MIP-1620 Çemberleme Gergisi, Ağır Hizmet, Manuel, İtme Tipi, Besleme Çarkı, 5/8-1-1/4 İnç Boyut, Çelik | CE8QDK MIP-16205/8 "- 1 1/4"Besleme Tekerleği4"15 "4"€668.18
MIP RC TOOLS MIP-1800 Çemberleme Gergisi, Raf İticisi, Besleme Tekerleği, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Çelik | CE8QDL MIP-18003/8 "ila 3/4"Raf İtici3"12 "7"€429.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIP RC TOOLS MIP-1200 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Besleme Çarkı, Çelik
€966.88 / Adet