Mip Mip-1800 | Çemberleme Gergisi, Raf İticisi, Besleme Tekerleği, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIP RC TOOLS MIP-1800 Çemberleme Gergisi, Raf İtici, Besleme Tekerleği, 3/8-3/4 İnç Boyut, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8QDL Modeli: MIP-1800
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
€429.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Çemberleme Gerdiricisi
RenkGri
Çember Genişliği İçin3/8 "ila 3/4"
Sap uzunluğu3"
Kolu MalzemeÇelik
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çember Genişliği3 / 4 "
Min. Çember Genişliği3 / 8 "
Toplam yükseklik3"
Uzunluk12 "
toplam Genişlik7"
stilRaf İtici

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

MIP-1800 çemberleme gergisi, nakliye, imalat ve depolama endüstrilerinde, çemberlenmiş yüklerin taşıma sırasında güvenli kalmasını sağlamak, hasar riskini en aza indirmek ve çeşitli endüstriyel ortamlarda genel paketleme verimliliğini artırmak için yükleri çelik çemberlerle güvenli bir şekilde paketlemek ve gerdirmek için kullanılan bir araçtır.

Özellikler:

  • MIP-1800 çemberleme gergisi, yalnızca 4 lbs ağırlığında, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığını artıran kompakt ve hafif bir tasarıma sahiptir.
  • Bu çemberleme gergisinde, verimli çemberleme uygulamaları için kullanıcı dostu ve ergonomik bir tasarım sağlayan tabanca kavramalı raf gergisi bulunur.
  • Gerdirme işlemi sırasında hassas kontrol ve manevra kabiliyeti sunan 3 inçlik bir sap uzunluğuyla birlikte gelir.
  • Bu çemberleme gergisi, 3/8 ila 3/4 inç arası çemberlere uyum sağlayan çeşitli çelik çemberleme genişlikleriyle uyumluluk sunar.
  • Çelik çemberlemeyle yuvarlak veya düzensiz yüklere orta gerilim uygulanmasını kolaylaştıran raf itici alet tarzıyla donatılmıştır.
  • Bu çemberleme gergisi, çemberleme operasyonlarında güç ve çok yönlülük arasında bir denge kurarak standart hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. MIP-1800 çember gergisi kullanılırken hangi güvenlik önlemlerine uyulmalıdır?

C. Kullanıcılar, çemberleme işlemleri sırasında uygun kullanım ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı da dahil olmak üzere standart güvenlik önlemlerine uymalıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇember Genişliği İçinstilToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
MIP RC TOOLS MIP-1200 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 - 3/4 "Besleme Tekerleği4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS MIP-1300 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 - 3/4 "Besleme Tekerleği3 1 / 2 "17 "4"€406.88
MIP RC TOOLS MIP-1400 Çemberleme Gergisi, 3/4-1-1/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 - 1 1/4 "Besleme Tekerleği4"9 1 / 4 "4"€755.59
MIP RC TOOLS MIP-1610 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 - 3/4 "Besleme Tekerleği4"11 "4"€814.41
MIP RC TOOLS MIP-1860 Çemberleme Gergisi, 5/8-1-1/4 İnç Boyut, Raf İtici, Besleme Tekerleği, Çelik | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€610.97
MIP RC TOOLS MIP-1620 Çemberleme Gergisi, Ağır Hizmet, Manuel, İtme Tipi, Besleme Çarkı, 5/8-1-1/4 İnç Boyut, Çelik | CE8QDK MIP-16205/8 "- 1 1/4"Besleme Tekerleği4"15 "4"€668.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIP RC TOOLS MIP-1800 Çemberleme Gergisi, Raf İtici, Besleme Tekerleği, 3/8-3/4 İnç Boyut, Çelik
€429.55 / Adet