Mip Mip-1300 | Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Besleme Tekerleği, Çelik | 5zw71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIP RC TOOLS MIP-1300 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS MIP-1300 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Besleme Çarkı, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JFL Modeli: MIP-1300Çapraz Referans: 5ZW71
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
€406.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Çemberleme Gerdiricisi
Çemberleme Kalınlığı İçin0.38 - 0.64mm
Çember Genişliği İçin3/8 - 3/4 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çember Genişliği3 / 4 "
Min. Çember Genişliği3 / 8 "
Toplam yükseklik3 1 / 2 "
Uzunluk17 "
toplam Genişlik4"
stilBesleme Tekerleği
UPC993246068722

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)9.91
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

Midwest Endüstriyel Ambalaj MIP-1300 çemberleme gergisi, nakliye, paketleme ve lojistikte yüklerin polipropilen veya polyester çemberleme ile sabitlenmesi için kullanılır. Manuel çalışması ve ayarlanabilir gerginlik ayarları, malların sıkı bir şekilde paketlenmesini sağlamak, harici bir güç kaynağının pratik olmadığı taşıma sırasında kaymayı veya hasarı önlemek için düşük ila orta hacimli uygulamalar için uygun olmasını sağlar.

Özellikler:

  • Markanın MIP-1300 çember gergisi, çelik çemberlerin manuel ve verimli bir şekilde gerdirilmesine olanak tanıyan bir besleme çarkı gergi stiline sahiptir.
  • Bu çemberleme gergisi, standart görev aralığında farklı demetleme gereksinimleri için esneklik sağlayan, ayarlanabilir bir gerginlik ayarına sahiptir.
  • Operatörün güvenli bir tutuş için kayışları kolayca sıkmasına olanak tanıyan bir kolla donatılmış 8 inçlik bir tutma yeri ile birlikte gelir.
  • Bu çemberleme gergisi, çelik çemberlemeyle uyumluluk sunarak onu çeşitli endüstriyel uygulamalara uygun hale getirir.
  • Gerdirmeden sonra güvenli ve düz bir sızdırmazlık sağlamak ve yük stabilitesine katkıda bulunmak için düz bir sızdırmazlık yüzeyi ile donatılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇember Genişliği İçinstilToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
MIP RC TOOLS MIP-1200 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 - 3/4 "Besleme Tekerleği4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS MIP-1400 Çemberleme Gergisi, 3/4-1-1/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 - 1 1/4 "Besleme Tekerleği4"9 1 / 4 "4"€755.59
MIP RC TOOLS MIP-1610 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyut, Besleme Çarkı, Çelik | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 - 3/4 "Besleme Tekerleği4"11 "4"€814.41
MIP RC TOOLS MIP-1860 Çemberleme Gergisi, 5/8-1-1/4 İnç Boyut, Raf İtici, Besleme Tekerleği, Çelik | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€610.97
MIP RC TOOLS MIP-1620 Çemberleme Gergisi, Ağır Hizmet, Manuel, İtme Tipi, Besleme Çarkı, 5/8-1-1/4 İnç Boyut, Çelik | CE8QDK MIP-16205/8 "- 1 1/4"Besleme Tekerleği4"15 "4"€668.18
MIP RC TOOLS MIP-1800 Çemberleme Gergisi, Raf İticisi, Besleme Tekerleği, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Çelik | CE8QDL MIP-18003/8 "ila 3/4"Raf İtici3"12 "7"€429.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIP RC TOOLS MIP-1300 Çemberleme Gergisi, 3/8-3/4 İnç Boyutu, Besleme Çarkı, Çelik
€406.88 / Adet