Mkt Fastening 2634614 | Kama Dübel, Çinko Kaplama, 3/4 İnç Çapa Çapı, 6-1/4 İnç Çapa Uzunluğu, 5pk | 21u898 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2634614 Kama Dübel, Çinko Kaplama, 3/4 İnç Dübel Çapı, 6-1/4 İnç Dübel Uzunluğu, 5Pk | AB6KKP 21U898

MKT FASTENING 2634614 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 3/4 İnç Çaplı Çapa, 6-1/4 İnç Çapa Uzunluğu, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KKP Model: 2634614Çapraz Referans: 21U898
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
€43.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu6.25 "
Beton Gömme3.375 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.875 "
Min. Gömme3.375 "
iplik uzunluğu4.25 "
Konu Boyutu3 / 4-10
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)11975
Nihai Kesme (Lb.)15126
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
Nihai Gerilim (Lbs.)11975
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9267
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim11975

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2634614 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 3/4 İnç Çaplı Çapa, 6-1/4 İnç Çapa Uzunluğu, 5 Adet
€43.89 / paket