Mkt Fastening 2758600 | Kama Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 5/8 X 6 İnç Çapa Boyutu, 5pk | 21u959 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2758600 Kama Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 5/8 X 6 İnç Dübel Boyutu, 5Pk | AB6KNE 21U959

MKT FASTENING 2758600 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 5/8 X 6 İnç Çapa Boyutu, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KNE Model: 2758600Çapraz Referans: 21U959
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
€107.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu6"
Beton Gömme5.625 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 8 "
Min. Gömme2.75 "
iplik uzunluğu4.125 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Tip303 / 304 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)9294
Nihai Kesme (Lb.)9659
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme9659
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme9659
Nihai Gerilim (Lbs.)9294
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6957
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9294

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2758600 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 5/8 X 6 İnç Çapa Boyutu, 5Pk
€107.66 / paket