Mkt Fastening 6206000 | Genişletme Dübeli, 3/4 İnç Dübel Çapı, 2-1/16 İnç Uzunluk, 10pk | 22a674 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 6206000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 2-1/16 Inch Length, 10Pk | AB6QLA 22A674

MKT FASTENING 6206000 Genişletme Çapası, 3/4 İnç Çapa Çapı, 2-1/16 İnç Uzunluk, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QLA Model: 6206000Çapraz Referans: 22A674

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€43.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Çapası
Çapa Dia.3 / 4 "
Matkap Boyutu3 / 4 "
İç Diş Boyutu3 / 8-16
uzunluk2 1 / 16 "
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme2-1 / 16 "
Vida Boyutu3 / 8-16
TipMakine vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3610
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5995
La kullanMakine Vidaları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 6206000 Genişletme Çapası, 3/4 İnç Çapa Çapı, 2-1/16 İnç Uzunluk, 10 Adet
€43.40 / paket