Moen 8310 | Otomatik Yıkama Vanası Tuvalet Pistonu | 40d661 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOEN 8310 Otomatik Yıkama Vanası Tuvalet Pistonu | AD3LRM 40D661

MOEN 8310 Otomatik Sifon Vanası Tuvalet Pistonu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LRM Model: 8310Çapraz Referans: 40D661
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
€786.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Yıkama Vanası
Pil Ömrü250,000 Döngüleri
Bağlantı YeriIyi
Bitişkrom
Fikstür TipiKlozet
Yıkama başına galon1.6
Giriş Boyutu1.5 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
basınç Aralığı10 - 125 psi
Kaba Giriş11.5 "
Sensör Aralığı13-3/4" to 39-3/8"
Spud Kaplin1-1 / 2 "
Valf TasarımıPiston

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.37
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu8481801030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Açık / Gizli (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFikstür TipiYıkama başına galonGiriş BoyutuGüç KaynağıÜcret
MOEN 8311 Otomatik Boşaltma Valfi 1.28 Gpf | AD3LRN 40D662 8311Klozet1.281"(4) AA Piller€755.13
MOEN 8312 Otomatik Yıkama Vanası Pisuvar Pistonu | AD3LRP 40D663 8312pisuvar13 / 4 "(4) AA Piller€722.45
MOEN 8311AC12 Otomatik Boşaltma Valfi 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677 8311AC12Klozet1.281.5 "12 VAC€775.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOEN 8310 Otomatik Sifon Vanası Tuvalet Pistonu
€786.16 / Adet