<span Class='notranslate'>Moen </span> 8349ep15 | Handheld Showerhead Chrome | 15a829 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOEN 8349EP15 El Duş Başlığı Krom | AA6UVH 15A829

MOEN 8349EP15 Handheld Showerhead Chrome

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6UVH Modeli: 8349EP15Çapraz Referans: 15A829
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
€86.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duş başlığı
Renk / Bitişkrom
Bağlantısı1 / 2 "
derinlik9-1 / 2 "
Yüz Çapı3 5 / 16 "
Akış hızı1.5 dev / dak
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaWaterSense Onaylandı
Saplı Son İşlemkrom
Yükseklik3"
MalzemePlastik
Maks. akış1.5 dev / dak
Tipel
Valf TasarımıIPS
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıYüz ÇapıAkış hızıMaks. akışTipÜcret
MOEN 3233EP Duş Başlığı 4 İnç Çap 3 fonksiyonlu 1.75 Gpm | AD8WXV 4NEF1 3233EP1/2 "IPS4"1.75 dev / dak1.75 dev / dak3-Fonksiyon€129.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOEN 8349EP15 Handheld Showerhead Chrome
€86.57 / Adet