Moen 8370 | Duş Trim Seti Kolu Krom | 40d668 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOEN 8370 Duş Trim Kiti Kolu Krom | AD3LRU 40D668

MOEN 8370 Duş Trim Takımı Kol Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LRU Model: 8370Çapraz Referans: 40D668
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
€238.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duş Döşeme Kiti
Renk / Bitişkrom
Bağlantısı1 / 2 "
derinlik7-5 / 8 "
Yüz Çapı4"
Akış hızı1.6 dev / dak
Saplı Son İşlemkrom
Kolu tipimanivela
Yükseklik7.625 "
Hortum uzunluğu69 "
MalzemeDöküm metal
Maks. akış2.5 dev / dak
Yedek Kartuş4ZD97
Valf TasarımıPosi Sıcaklığı
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu8481801030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Saptırıcı Küvet Çıkış Uzunluğu (5.5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikgenişlikÜcret
MOEN 8342 Duş Trim Kiti Kolu Krom | AD3LRR 40D665 83425-3 / 8 "5.375 "8"€709.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOEN 8370 Duş Trim Takımı Kol Krom
€238.23 / Adet