Molded Fiberglass 8082085136 | 39h993 | İstifleme Konteyneri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOLDED FIBERGLASS 8082085136 Stack Container 23-3/8 x 12 x 3-1/8 Gray | AC8BCC 39H993

MOLDED FIBERGLASS 8082085136 İstif Kabı 23-3/8 x 12 x 3-1/8 Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8BCC Model: 8082085136Çapraz Referans: 39H993
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
€55.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İstifleme Konteyneri
Kapasite0.41 cu. ft.
Vaka Miktarı12
RenkGri
DizaynYüksek Mukavemet, Dayanıklı, Tüm Köşeler Yuvarlatılmış, Entegre Kalıplanmış Kulplar
Bitişpürüzsüz
Yükseklik3.125 "
İç Alt Derinlik3"
Alt Uzunluk İçinde21-1 / 8 "
Alt Genişlik İçinde11-1 / 8 "
İç Yükseklik3"
Iç uzunluk21.125 "
İç Genişlik11.125 "
uzunluk23.38 "
Yükleme kapasitesi200 lb
MalzemeFiberglas Takviyeli Termoset Kompozit
Dış Üst Derinlik3-1 / 8 "
Dış Üst Uzunluk23-3 / 8 "
Dış Üst Genişlik12 "
Dış Genişlik12 "
İstifleme Kapasitesi1400 lb
Sıcaklık. menzil-60 ila 250 Derece F
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)7.94
Gemi uzunluğu (cm)59.37
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dış Yükseklik (3-1 / 8 ")
  • Dış Uzunluk (23-3 / 8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKapasiteVaka MiktarıYükleme kapasitesiMalzemeDış GenişlikTipgenişlikÜcret
KALIPLI FİBERGLAS 8700085136 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 3 Gri | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€73.57
KALIPLI FIBERGLASS 8700085269 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 3 Beyaz | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€73.57
KALIPLI FİBERGLAS 8750085136 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 Gri | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€79.39
KALIPLI FİBERGLAS 8750085269 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 Beyaz | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€79.39
KALIPLI FİBERGLAS 8800085136 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 6 Gri | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€90.04
KALIPLI FİBERGLASS 8800085269 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 6 Beyaz | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€90.04
KALIP FİBERGLASS 8147085269 Yığın Kabı 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 Beyaz | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lbFiberglas Takviyeli Termoset Kompozit11.25 "-11.25 "€51.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOLDED FIBERGLASS 8082085136 İstif Kabı 23-3/8 x 12 x 3-1/8 Gri
€55.16 / Adet