RULAND MANUFACTURING MOSC Serisi Oldham Kaplin Göbekleri
stil | Model | Vida Boyutu | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | beden | Merkez Çapı | kama yatağı | Delik Boyu | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mosc33-14-a | M4 | 14mm | 1.313 | Mosc33 | 33.3mm | 5 | 0.590 | 1.313 " | €60.65 | |
A | Mosc33-12-a | M4 mm | 12mm | 33.3mm | Mosc33 | 33.3mm | 4 mm | 15mm | 33.3mm | €60.65 | |
A | Mosc25-12-a | M4 mm | 12mm | 25.4mm | Mosc25 | 25.4mm | 4 mm | 11.9mm | 25.4mm | €43.56 | |
A | Mosc33-16-a | M4 mm | 16mm | 33.3mm | Mosc33 | 33.3mm | 5 mm | 15mm | 33.3mm | €60.65 | |
A | Mosc25-10-a | M4 mm | 10mm | 25.4mm | Mosc25 | 25.4mm | 3 mm | 11.9mm | 25.4mm | €43.56 | |
A | Mosc25-8-a | M4 mm | 8mm | 25.4mm | Mosc25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | €43.56 | |
A | Mosc33-10-a | M4 mm | 10mm | 33.3mm | Mosc33 | 33.3mm | 3 mm | 15mm | 33.3mm | €60.65 | |
A | Mosc33-8-a | M4 mm | 8mm | 33.3mm | Mosc33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | €60.65 | |
A | Mosc41-10-a | M5 mm | 10mm | 41.3mm | Mosc41 | 41.3mm | 3 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 | |
A | Mosc41-12-a | M5 mm | 12mm | 41.3mm | Mosc41 | 41.3mm | 4 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 | |
A | Mosc41-16-a | M5 mm | 16mm | 41.3mm | Mosc41 | 41.3mm | 5 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 | |
A | Mosc41-14-a | M5 mm | 14mm | 41.3mm | Mosc41 | 41.3mm | 5 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 | |
A | Mosc41-20-a | M5 mm | 20mm | 41.3mm | Mosc41 | 41.3mm | 6 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 |
MOSC Serisi Oldham Kaplin Göbekleri
Ruland Manufacturing kaplin göbekleri, hareket aktarımı uygulamalarında yüksek paralel yanlış hizalamalara uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Bu REACH Uyumlu kaplin göbekleri, yataklar gibi hassas sistem bileşenlerini korumak için düşük yatak yükleriyle çalışır ve yüksek hızlarda titreşimleri azaltmak için dengeli bir tasarıma sahiptir. Aşındırıcı sıvıların ve parçacıkların kaplin göbeklerine zarar vermesini önlemek için hafif alüminyum yapıya ve siyah oksit kaplamaya sahiptirler. 8 - 20 mm iç çaplarda mevcut olan bu kaplin göbeklerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Davlumbazlar
- Vakumlu Su Separatörleri
- Bina Otomasyon Kontrolleri
- Kaydırmalı Testereler
- Tutuculara dokunun
- Yatak
- Polisaj
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Trafik Güvenliği
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- SLOAN Banyo Bataryası, Pirinç
- TECHLITE INSULATION Boru İzolasyonu
- TELEMECANIQUE SENSORS Endüktif Silindirik Yakınlık Sensörü
- LUXO Dijital Mikroskop Standı
- ZSI-FOSTER Beta Standart Minderler, Alüminyum
- UNISTRUT Aks Desteği
- HOFFMAN Proline Serisi 19 İnç Raf Açıları
- HOFFMAN Tip 1 Düz Kapaklı Düz Bölüm Kablo Yollarında Yatarak
- APOLLO VALVES 36LF-PR Serisi Basınç Düşürücü Valfler
- MORSE DRUM Tabaklar