Monarch Rfid Temprhs Nist Sertifikası | Veri Kaydedici 8 Kb 1 Yıl. | 31kz61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Veri Kaydedici 8 Kb 1 Yıl. | AG2LAZ 31KZ61

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Veri Kaydedici 8 Kb 1 Yıl.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LAZ Modeli: RFID TEMPRHS NIST CERTÇapraz Referans: 31KZ61

İle alın Mayıs 9, Perşembe
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
€281.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
AC AdaptörYok hayır
doğruluk+/- 1 Derece F.
alarmMerhaba ezik
Pil Ömrü1 yıl.
Kalibrasyon Sertifikasıİsteğe bağlı
uyumluAndroid Telefonlar, Tabletler, Windows PC
derinlik0.5 "
Çiğ Noktası AralığıYazılımda Hesaplanan
Dijital OkumaYok hayır
Frekans aralığı13560000 Hz
Yükseklik2"
arayüzeyKablosuz
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Uzak ProbYok hayır
Numune Noktası Saklama8 KB
Gerekli YazılımDahil
Sıcaklık. menzil-4 Derece 140 Derece
Zaman aralıkları10 Saniye 60 Dakika
TipNIST ile Sıcaklık ve Nem
Su geçirmezEvet
genişlik568878 "
kablosuz MenzilKadar 1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9025198080

Ürün Detayı:

  • İletim Frekansı (Manuel Kontrollü)
  • Özel Özellikler: Ücretsiz Android Uygulaması. RFID Kablosuz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikdoğrulukPil Ömrübasınç AralığıBağıl Nem AralığıSıcaklık. menzilTipSu geçirmezÜcret
MONARCH Ekranlı Sıcaklık İzleme-It Sıcaklık Veri Kaydedici | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 derece C 0-50, +/- 2 tam aralık1 Yıl---4 ile 185 F, -20 ile 85 CSıcaklıkYok hayır€134.94
MONARCH 6396-0103 Ekransız Sıcaklık Veri Kaydedici | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 derece C 0-50, +/- 2 tam aralık1 Yıl---4 ile 185 F, -20 ile 85 CSıcaklıkYok hayır€100.18
MONARCH Dayanıklı Paslanmaz Çelik Kasalı Track-It Sıcaklık Veri Kaydedici | AC6VED 36J806 Sağlam Temp Track-It-+/- .2 derece C, .4 F3 Yıl---40 ile 257 F, -40 ile 125 CSıcaklıkEvet€306.74
MONARCH 6396-0201 Sıcaklık / Nem Veri Kaydedici Ekranlı | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/-% 3 bağıl nem, +/- 1 derece C 0-501 Yıl-% 0 ila 100 bağıl nem-4 ile 185 F, -20 ile 85 CBağıl Nem ve SıcaklıkYok hayır€186.94
MONARCH RH Sıcaklık Track-It B Sıcaklık / nem Veri Kaydedici Dışarıda Ekranlı | AC6VEF 36J808 RH Sıcaklık Track-It B1.16 "+/-% 3 bağıl nem, +/- 1 derece C 0-501 Yıl-% 0 ila 100 bağıl nem-4 ile 185 F, -20 ile 85 CBağıl Nem ve SıcaklıkYok hayır€154.42
MONARCH Pressure Track-It 150 Basınç / sıcaklık Veri Kaydedici 150 Psi | AC6VEG 36J809 Basınç İzleme-It 150-+ / -% 13 Yıl150 psi--4 ile 185 F, -20 ile 85 CBasınç ve SıcaklıkEvet€708.29
MONARCH Pressure Track-It 350 Basınç / sıcaklık Veri Kaydedici 350 Psi | AC6VEH 36J810 Basınç İzleme-It 350-+ / -% 13 Yıl350 PSI--4 ile 185 F, -20 ile 85 CBasınç ve SıcaklıkEvet€708.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Veri Kaydedici 8 Kb 1 Yıl.
€281.86 / Adet