MORSE DRUM 2-5154-E1-50 Çift Sabit Tamburlu Silindir, 20 Rpm, 1 Hp, Patlamaya Dayanıklı Motor
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Tambur Silindiri |
Amper | 6.2A |
Taban Boyutu | 24 "97 x" |
Kapasite Kuru | 300 lbs. |
Kapasite Sıvıları | 1000 lbs. |
Davul Çapı. | 6 "28 için" |
Tambur Yüksekliği | 40 "e kadar |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik |
Davul RPM | 16 RPM |
Sıklık | 50 Hz |
HP | 1 hp |
Hz | 50 Hz |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 140 Derece F |
Motor | Patlamaya dayanıklı |
Motor Muhafaza Tasarımı | Patlamaya dayanıklı |
Tekerlek Sayısı | 8 |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-cp-2-5154-1-230.pdf |
Derecelendirme: | Sınıf I Grup D, Sınıf II Grup F ve G. |
Mil Dia. | 1" |
Hız Tipi | Sabit |
Askı Malzeme | Yay Çeliği |
Tip | Sabit |
Gerilim | 220V AC |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Neopren |
Gemi ağırlığı (kg) | 202.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Faz | Gerilim | Hız Tipi | Davul RPM | Motor | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-1 | - | 1 | 115/ 208-230VAC | Sabit | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €6,267.55 | |
2-5154-3 | - | 3 | 115/ 230/ 460VAC | Değişken | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €5,739.68 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E1 | - | 1 | 115/ 230VAC | Sabit | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €7,283.18 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E3 | - | 3 | 208-230/ 460VAC | Sabit | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €7,844.45 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E3-50 | - | 3 | 230/ 400VAC | Sabit | 16 RPM | - | 1000 lbs. | €7,750.91 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | 575V AC | Sabit | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €8,138.45 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-A | - | - | - | Hava Kontrollü | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €6,481.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00