MORSE DRUM 2-5154-A Çift Sabit Tamburlu Silindir, 20 Devir, Hava Motoru
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Tambur Silindiri |
Hava Debisi Oranı | 40 SCFM |
Taban Boyutu | 24 "97 x" |
Kapasite Kuru | 300 lbs. |
Kapasite Sıvıları | 1000 lbs. |
Davul Çapı. | 6 "28 için" |
Tambur Yüksekliği | 40 "e kadar |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik |
Davul RPM | 20 RPM |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 140 Derece F |
Motor | Motor su |
Motor Tipi | Hava motoru |
Tekerlek Sayısı | 8 |
Basınç | 20 - 40 psi |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-cp-2-5154-1-230.pdf |
Mil Dia. | 1" |
Hız Tipi | Hava Kontrollü |
Askı Malzeme | Yay Çeliği |
Tip | Sabit |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Neopren |
Gemi ağırlığı (kg) | 198 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Faz | Gerilim | Hız Tipi | Davul RPM | Motor | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-1 | - | 1 | 115/ 208-230VAC | Sabit | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €6,267.55 | |
2-5154-3 | - | 3 | 115/ 230/ 460VAC | Değişken | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €5,739.68 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E1 | - | 1 | 115/ 230VAC | Sabit | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €7,283.18 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E1-50 | - | 1 | 220V AC | Sabit | 16 RPM | - | 1000 lbs. | €7,844.45 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E3 | - | 3 | 208-230/ 460VAC | Sabit | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €7,844.45 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E3-50 | - | 3 | 230/ 400VAC | Sabit | 16 RPM | - | 1000 lbs. | €7,750.91 | TEKLİF TALEBİ
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | 575V AC | Sabit | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €8,138.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00