MORSE DRUM 456-E3-50 Hydra-Lift Tambur Silindir, 4-16 Rpm, Exp-Proof, 3 Faz, 230/400V, 50 Hz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hydra-Lift Tambur Silindiri |
Amper | 2/3.5A |
Kapasite Kuru | 400 lbs. |
Kapasite Sıvıları | 1000 lbs. |
Davul Çapı. | 6 "26 için" |
Tambur Yüksekliği | 40 "e kadar |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik |
Davul RPM | 4 ila 16 RPM |
Sıklık | 50 Hz |
HP | 1 hp |
Hz | 50 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 130 Derece F |
Motor | Patlamaya dayanıklı |
Motor Muhafaza Tasarımı | Patlamaya dayanıklı |
Faz | 3 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-cp-456-1-115.pdf |
Derecelendirme: | Sınıf I Grup D, Sınıf II Grup F ve G. |
Hız Tipi | Değişken |
Eğim Stili | Ergonomik Güçlendirilmiş Hidrolik |
Tip | Sabit |
Gerilim | 230/ 400VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 304.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Faz | Gerilim | Motor | Davul RPM | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 5 ila 20 RPM | 1000 lbs. | €10,022.73 | |
456-A | - | - | - | - | 5 ila 20 RPM | 1000 lbs. | €9,247.64 | |
456-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 4 ila 16 RPM | 1000 lbs. | €11,278.91 | |
456-1 | - | 1 | 115/ 208-230VAC | - | 5 ila 20 RPM | 1000 lbs. | €9,568.36 | |
456-1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4 ila 16 RPM | 1000 lbs. | €10,049.45 | |
456-3 | - | 3 | 208V AC | - | 5 ila 20 RPM | 1000 lbs. | €9,621.82 | |
456-3-50 | - | 3 | 230/ 400VAC | - | 4 ila 16 RPM | 1000 lbs. | €9,688.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00